Startseite

GEWISS - GEWGW12241 PRESA STANDARD TEDESCO 250V ac - 2P+T 16A - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12241

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12241 PRESA STANDARD TEDESCO 250V ac - 2P+T 16A - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564266919

Artikelnummer

GEWGW12241

Herstellernummer

GW12241

Hersteller

GEW

Ausführung:

Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

schwarz

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Mit Klappdeckel:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Presa Standard tedesca, 250 V AC , 2P+T 16 A,2 moduli di colore nero - Chorus