GEWISS - GEWGW12321 PRESA INTERBLOCCATA - 2P+T 16A - P17-P11 - CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 1P+N 16A - 230V ac - 3 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - schwarz
Montageart - Modulträger
Nennstrom - 16 A
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) - 2
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8011564267343
Artikelnummer
GEWGW12321
Herstellernummer
GW12321
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
Modulträger
Nennstrom:
16 A
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
1
Anzahl der Phasen:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
ja
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
ja
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsfehlerstrom:
16 mA
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
52 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
47 mm


