GEWISS - GEWGW12371 PRESA TV/SAT SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - DIRETTA CON PASSAGGIO DI CORRENTE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12371

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.5 dB
Geeignet für Kabelmodem - nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 0.8 dB
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564266674
Artikelnummer
GEWGW12371
Herstellernummer
GW12371
Hersteller
GEW
Ausführung:
Enddose
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0.5 dB
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0.8 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
1.5 dB
Fernspeisetauglich:
ja
TV-Frequenzband:
2400...2400 MHz


