Startseite

GEWISS - GEWGW12451 PRESA SELV - 2P 6A 24V - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12451

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12451 PRESA SELV - 2P 6A 24V - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Modulträger

  • Nennstrom - 6 A

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564269644

Artikelnummer

GEWGW12451

Herstellernummer

GW12451

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

schwarz

Montageart:

Modulträger

Nennstrom:

6 A

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne Sonderstromversorgung

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

24 V

Frequenz:

50...50 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.