Startseite

GEWISS - GEWGW12459 PRESA USB - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12459

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12459 PRESA USB - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564780767

Artikelnummer

GEWGW12459

Herstellernummer

GW12459

Hersteller

GEW

Innovativa serie civile caratterizzata da un?ampia scelta di materiali, forme e finiture, in grado di soddisfare ogni esigenza. Sei forme di placche (ONE, GEO, LUX, FLAT, ART, ICE) realizzate in diversi colori e materiali, con dispositivi modulari in trecolorazioni (bianco lucido, nero satinato, titanio verniciato) e quattro diverse dimensioni (½, 1, 2, 3 moduli). Disponibile per installazioni da incasso e da parete ed integrabile con il sistema domotico KNX.