Startseite

GEWISS - GEWGW12581 PROGRAMMATORE ELETTRONICO GIORNALIERO / SETTIMANALE 1 CANALE - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12581

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12581 PROGRAMMATORE ELETTRONICO GIORNALIERO / SETTIMANALE 1 CANALE - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - schwarz

  • Kürzester Schaltabstand - 5 min

  • Gangreserve - 48 h

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564267374

Artikelnummer

GEWGW12581

Herstellernummer

GW12581

Hersteller

GEW

Montageart:

Modulträger

Farbe:

schwarz

Kürzester Schaltabstand:

5 min

Gangreserve:

48 h

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstrom:

8 A

Max. Leistung:

1800 W

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.