GEWISS - GEWGW12607 RONZATORE - 230V ac 50 Hz 8VA 70 dBA 1 METRO - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Lautstärke - 70 dB
Gehäusefarbe - schwarz
Montageart - Einbau
Stromart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564269224
Artikelnummer
GEWGW12607
Herstellernummer
GW12607
Hersteller
GEW
Nennspannung:
230 V
Lautstärke:
70 dB
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Tonart:
Dauerton
Stromaufnahme:
0.035 A
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Trafo eingebaut:
nein
Intensità sonora regolabile. Con un unico apparecchio è possibile combinare le funzioni di chiamata esterna, interna, allarme.


