Startseite

GEWISS - GEWGW12904 INTERRUTTORE TOUCH 1M NERO - GW12904

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12904 INTERRUTTORE TOUCH 1M NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - sonstige

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Farbe - schwarz

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564759329

Artikelnummer

GEWGW12904

Herstellernummer

GW12904

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

sonstige

Montageart:

Einbauinstallation

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

230 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

22 mm

Einbautiefe:

20 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

30 mm

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.