Startseite

GEWISS - GEWGW12914 PULSANTE ELETTRONICO SOFT-CLICK - DOPPIO - PER INTERFACCE CONTATTI BUS - 1P 2NA/NC PRIVO DI POTENZIALE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12914

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12914 PULSANTE ELETTRONICO SOFT-CLICK - DOPPIO - PER INTERFACCE CONTATTI BUS - 1P 2NA/NC PRIVO DI POTENZIALE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564705104

Artikelnummer

GEWGW12914

Herstellernummer

GW12914

Hersteller

GEW

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.