GEWISS - GEWGW14002 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - Titan
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564265325
Artikelnummer
GEWGW14002
Herstellernummer
GW14002
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Titan
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Tastschalter:
nein
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V


