Startseite

GEWISS - GEWGW14003 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - CON LENTE NEUTRA SOSTITUIBILE - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14003

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14003 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - CON LENTE NEUTRA SOSTITUIBILE - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Titan

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564265332

Artikelnummer

GEWGW14003

Herstellernummer

GW14003

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Titan

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Tastschalter:

nein

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Interruttori 1 polo, 250V AC, 16AX illuminabile • Colore: titanio • Numero moduli Chorus: 1