Startseite

GEWISS - GEWGW14054 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - CON CHIAVE - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14054

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14054 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - CON CHIAVE - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Titan

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564265578

Artikelnummer

GEWGW14054

Herstellernummer

GW14054

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Schlüssel

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Titan

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Tastschalter:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

10 A

Nennspannung:

250 V

Deviatori 1 polo con chiave, 250V AC, 10 AX • Colore: titanio • Numero moduli Chorus: 1