GEWISS - GEWGW14061 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - NEUTRO - 1/2 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - Titan
Anzahl der Betätigungswippen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564265585
Artikelnummer
GEWGW14061
Herstellernummer
GW14061
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Titan
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Tastschalter:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Deviatori 1 polo, 250V AC, 10 AX • Colore: titanio • Numero moduli Chorus: 1/2


