GEWISS - GEWGW14102 INVERTITORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Kreuzschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Einbauinstallation
Farbe - Titan
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8011564265752
Artikelnummer
GEWGW14102
Herstellernummer
GW14102
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Einbauinstallation
Farbe:
Titan
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
optional
Mit Montageplatte:
nein
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
44 mm
Einbautiefe:
20 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
30 mm


