GEWISS - GEWGW14131 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A - NEUTRO - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - nein
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564613201
Artikelnummer
GEWGW14131
Herstellernummer
GW14131
Hersteller
GEW
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Farbe:
Titan
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein


