Startseite

GEWISS - GEWGW14138 PULSANTE 1M 1P NC+NA 16A ARRESTO TITANIO - GW14138

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14138 PULSANTE 1M 1P NC+NA 16A ARRESTO TITANIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Tast-/Tipptaster

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564265905

Artikelnummer

GEWGW14138

Herstellernummer

GW14138

Hersteller

GEW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Tast-/Tipptaster

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

16 A

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

Titan

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Gerätetiefe:

30 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.