GEWISS - GEWGW14152 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A ILLUMINABILE - CON LENTE NEUTRA SOSTITUIBILE - SIMBOLO CHIAVE - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Tast-/Tipptaster
Mit Beleuchtung - ja
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564277274
Artikelnummer
GEWGW14152
Herstellernummer
GW14152
Hersteller
GEW
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
16 A
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
Titan
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
Symbol "Schlüssel/Tür"
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Gerätetiefe:
30 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm


