Startseite

GEWISS - GEWGW14203 PRESA STANDARD ITALIANO 250V ac - 2P+T 16A BIVALENTE - P11-P17 - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14203

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14203 PRESA STANDARD ITALIANO 250V ac - 2P+T 16A BIVALENTE - P11-P17 - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktstift

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - Titan

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564614208

Artikelnummer

GEWGW14203

Herstellernummer

GW14203

Hersteller

GEW

Ausführung:

Schutzkontaktstift

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

Titan

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Mit Klappdeckel:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Presa a spina standard italiano. Con schermi di sicurezza