GEWISS - GEWGW14205 PRESA STANDARD ITALIANO/TEDESCO 250V ac - 2P+T 16A - P30 - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Titan
Montageart - Modulträger
Nennstrom - 16 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564266322
Artikelnummer
GEWGW14205
Herstellernummer
GW14205
Hersteller
GEW
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Titan
Montageart:
Modulträger
Nennstrom:
16 A
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
ja
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
44 mm


