Startseite

GEWISS - GEWGW14208 PRESA DOPPIA STANDARD ITALIANO 250V ac - 2X2P+T 16A BIVALENTE - P11-P17 - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14208

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14208 PRESA DOPPIA STANDARD ITALIANO 250V ac - 2X2P+T 16A BIVALENTE - P11-P17 - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ Bipasso

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - Titan

  • Montageart - Modulträger

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564266339

Artikelnummer

GEWGW14208

Herstellernummer

GW14208

Hersteller

GEW

Ausführung:

Italienischer Typ Bipasso

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

Titan

Montageart:

Modulträger

Nennstrom:

16 A

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne Sonderstromversorgung

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...50 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Gerätebreite:

44 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.