Startseite

GEWISS - GEWGW14331 PRESA PER RASOIO STANDARD EUROAMERICANO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO - 230V ac - 50/60 Hz - 3 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14331

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14331 PRESA PER RASOIO STANDARD EUROAMERICANO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO - 230V ac - 50/60 Hz - 3 MODULI - TITANIO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Titan

  • Nennspannung niedriger Wert - 120 V

  • Nennspannung hoher Wert - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564266735

Artikelnummer

GEWGW14331

Herstellernummer

GW14331

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Titan

Nennspannung niedriger Wert:

120 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Klappdeckel:

nein

Spannung umschaltbar:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Gerätebreite:

66 mm

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Gerätehöhe:

44 mm

Halogenfrei:

nein

Mit Einbaudose:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

nein

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.