Startseite

GEWISS - GEWGW14362 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO 9,5mm - PASSANTE 5 dB - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14362

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14362 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO 9,5mm - PASSANTE 5 dB - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 5 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 5 dB

  • Geeignet für Kabelmodem - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564266759

Artikelnummer

GEWGW14362

Herstellernummer

GW14362

Hersteller

GEW

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

5 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

5 dB

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

6 dB

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

6 dB

Fernspeisetauglich:

nein

TV-Frequenzband:

2400...2400 MHz

Presa diretta idonee per canale di ritorno.