GEWISS - GEWGW14363 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO 9,5mm - PASSANTE 10 dB - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2 dB
Geeignet für Kabelmodem - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564266766
Artikelnummer
GEWGW14363
Herstellernummer
GW14363
Hersteller
GEW
Ausführung:
Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
10.5 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
3 dB
Fernspeisetauglich:
nein
TV-Frequenzband:
2400...2400 MHz