GEWISS - GEWGW14581 PROGRAMMATORE ELETTRONICO GIORNALIERO / SETTIMANALE 1 CANALE - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14581

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Modulträger
Farbe - Titan
Kürzester Schaltabstand - 5 min
Gangreserve - 48 h
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564268029
Artikelnummer
GEWGW14581
Herstellernummer
GW14581
Hersteller
GEW
Montageart:
Modulträger
Farbe:
Titan
Kürzester Schaltabstand:
5 min
Gangreserve:
48 h
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Bemessungsstrom:
8 A
Max. Leistung:
1800 W


