GEWISS - GEWGW14623 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - ROSSO - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14623

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Leuchtmittels - rot
Nennspannung - 230 V
Fassung - ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564268470
Artikelnummer
GEWGW14623
Herstellernummer
GW14623
Hersteller
GEW
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Nennspannung:
230 V
Fassung:
ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
Titan
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0.6 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm