GEWISS - GEWGW14756 RIVELATORE IR+CREPUSCOLARE EASY TITANIO - GW14756

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Ausführung - Bewegungsmelder
Erfassungswinkel horizontal - 105...10 °
Farbe - Titan
Packung
1 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564277991
Artikelnummer
GEWGW14756
Herstellernummer
GW14756
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Ausführung:
Bewegungsmelder
Erfassungswinkel horizontal:
105...10 °
Farbe:
Titan
Werkstoff:
Kunststoff
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
10 m
Optimale Montagehöhe:
1 m
Erfassungswinkel vertikal:
30...30 °
Max. Einschaltdauer:
5 min
Min. Einschaltdauer:
10 s


