GEWISS - GEWGW14762H SENSORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ - KNX/EASY - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14762H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Klemme
Messbereich - 0...45 °C
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564821996
Artikelnummer
GEWGW14762H
Herstellernummer
GW14762H
Hersteller
GEW
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
0...45 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Chorus - Home Automation Bus KNX Easy - Sistema BUS con protocollo KNX Easy: un evoluto sistema di controllo conforme allo standard Europeo EN50090, per le soluzioni residenziali, in grado di far dialogare ogni componente dell'impianto. Sicurezza, comfort, risparmio energetico, scenari, controllo a distanza: grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva e all'utilizzo di smartphone o tablet, l'impianto può essere facilmente gestito in locale o da remoto via internet con la app HAPPYHOME di Gewiss.



