Startseite

GEWISS - GEWGW14785A PULSANTIERA CON SIMBOLI INTERCAMBIABILI - CON ATTUATORE TAPPARELLE - KNX - 6+1 CANALI - 3 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14785A

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW14785A PULSANTIERA CON SIMBOLI INTERCAMBIABILI - CON ATTUATORE TAPPARELLE - KNX - 6+1 CANALI - 3 MODULI - TITANIO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8011564876361

Artikelnummer

GEWGW14785A

Herstellernummer

GW14785A

Hersteller

GEW

Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.