GEWISS - GEWGW14786 RIVELATORE DI MOVIMENTO IR CON CREPUSCOLARE - KNX - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14786

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Ausführung - Bewegungsmelder
Farbe - Titan
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564278769
Artikelnummer
GEWGW14786
Herstellernummer
GW14786
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Ausführung:
Bewegungsmelder
Farbe:
Titan
Werkstoff:
Kunststoff
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
10 m
Optimale Montagehöhe:
1 m
Max. Einschaltdauer:
1 min
Min. Einschaltdauer:
10 s


