GEWISS - GEWGW16104TC PLACCA ONE - IN TECNOPOLIMERO - 4 POSTI - CANAPA - CHORUSMART - GW16104TC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - beige
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564766938
Artikelnummer
GEWGW16104TC
Herstellernummer
GW16104TC
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
beige
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
140.1 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
90 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
Einbaubreite:
140.1 mm
Tiefe:
10.6 mm
Einbauhöhe:
90 mm


