Startseite

GEWISS - GEWGW16108VT PLACCA ONE - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 8 POSTI - TITANIO - CHORUSMART - GW16108VT

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16108VT PLACCA ONE - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 8 POSTI - TITANIO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - Titan

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564271272

Artikelnummer

GEWGW16108VT

Herstellernummer

GW16108VT

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

Titan

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

2

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

8

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

140.2 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

150 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Einbaubreite:

140.2 mm

Tiefe:

10.6 mm

Einbauhöhe:

150 mm

Placca one, in tecnopolimero verniciato 8 posti di colore titanio - Chorus