GEWISS - GEWGW16122VT PLACCA ONE INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 2 POSTI - TITANIO - CHORUSMART - GW16122VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Titan
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564271975
Artikelnummer
GEWGW16122VT
Herstellernummer
GW16122VT
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Titan
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
89.9 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
89.9 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Einbaubreite:
89.9 mm
Tiefe:
10.6 mm
Einbauhöhe:
89.9 mm


