GEWISS - GEWGW16123TN PLACCA ONE INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO - 2+2 POSTI ORIZZONTALE - NERO TONER - CHORUSMART - GW16123TN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - schwarz
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8011564271920
Artikelnummer
GEWGW16123TN
Herstellernummer
GW16123TN
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
schwarz
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
160.9 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
89.9 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Einbaubreite:
160.9 mm
Tiefe:
10.6 mm
Einbauhöhe:
89.9 mm


