GEWISS - GEWGW16124TI PLACCA ONE INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO - 2+2 POSTI VERTICALE INTERASSE 71mm - AVORIO - CHORUSMART - GW16124TI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - sonstige
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8011564766976
Artikelnummer
GEWGW16124TI
Herstellernummer
GW16124TI
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
4
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
90 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
160.8 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
Einbaubreite:
90 mm
Tiefe:
10.6 mm
Einbauhöhe:
160.8 mm


