GEWISS - GEWGW16126TB PLACCA ONE INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO - 2+2+2 POSTI ORIZZONTALE - BIANCO - CHORUSMART - GW16126TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - weiß
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564271890
Artikelnummer
GEWGW16126TB
Herstellernummer
GW16126TB
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
6
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
232 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
89.9 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Einbaubreite:
232 mm
Tiefe:
10.6 mm
Einbauhöhe:
89.9 mm


