GEWISS - GEWGW16126VT PLACCA ONE INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 2+2+2 POSTI ORIZZONTALE - TITANIO - CHORUSMART - GW16126VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - Titan
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
8011564272019
Artikelnummer
GEWGW16126VT
Herstellernummer
GW16126VT
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
Titan
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
6
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
232 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
89.9 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Einbaubreite:
232 mm
Tiefe:
10.6 mm
Einbauhöhe:
89.9 mm


