GEWISS - GEWGW16202LW PLACCA LUX 2P WENGEE - GW16202LW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Holz
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Holz
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564273153
Artikelnummer
GEWGW16202LW
Herstellernummer
GW16202LW
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Holz
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Holz
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
123 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
95 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
Einbaubreite:
123 mm
Tiefe:
11 mm
Einbauhöhe:
95 mm


