GEWISS - GEWGW16202VA PLACCA LUX - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 2 POSTI - ARDESIA - CHORUSMART - GW16202VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - sonstige
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564272750
Artikelnummer
GEWGW16202VA
Herstellernummer
GW16202VA
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
sonstige
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
123 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
95 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Einbaubreite:
123 mm
Tiefe:
11 mm
Einbauhöhe:
95 mm


