GEWISS - GEWGW16204MH PLACCA LUX 4P METAL.BLU CHIC - GW16204MH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - blau
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
8011564768093
Artikelnummer
GEWGW16204MH
Herstellernummer
GW16204MH
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
blau
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
145.2 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
95 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Transparent:
nein
Einbaubreite:
145.2 mm
Tiefe:
11 mm
Einbauhöhe:
95 mm


