GEWISS - GEWGW16204ML PLACCA LUX 4P METAL CANNA DI FUCILE - GW16204ML

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - sonstige
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564750975
Artikelnummer
GEWGW16204ML
Herstellernummer
GW16204ML
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
sonstige
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
145.2 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
95 mm
Oberflächenschutz:
satiniert
Transparent:
nein
Einbaubreite:
145.2 mm
Tiefe:
11 mm
Einbauhöhe:
95 mm


