GEWISS - GEWGW16204TN PLACCA LUX - IN TECNOPOLIMERO - 4 POSTI - NERO TONER - CHORUSMART - GW16204TN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - schwarz
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8011564272699
Artikelnummer
GEWGW16204TN
Herstellernummer
GW16204TN
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
schwarz
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
145.2 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
95 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Einbaubreite:
145.2 mm
Tiefe:
11 mm
Einbauhöhe:
95 mm


