Startseite

GEWISS - GEWGW16204VT PLACCA LUX - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 4 POSTI - TITANIO - CHORUSMART - GW16204VT

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16204VT PLACCA LUX - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 4 POSTI - TITANIO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - Titan

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564272736

Artikelnummer

GEWGW16204VT

Herstellernummer

GW16204VT

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

Titan

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

145.2 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

95 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Einbaubreite:

145.2 mm

Tiefe:

11 mm

Einbauhöhe:

95 mm

Placca Lux, in tecnopolimero verniciato, 4 posti colore titanio - Chorus