Startseite

GEWISS - GEWGW16222MI PLACCA LUX INT.2P INOX SPAZZOLATO - GW16222MI

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16222MI PLACCA LUX INT.2P INOX SPAZZOLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - Edelstahl

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564420380

Artikelnummer

GEWGW16222MI

Herstellernummer

GW16222MI

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

Edelstahl

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

90 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

95 mm

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Transparent:

nein

Einbaubreite:

90 mm

Tiefe:

12 mm

Einbauhöhe:

95 mm

Placca Lux international, in metallo inox spazzolato, 2 posti - Chorus