GEWISS - GEWGW16222VA PLACCA LUX INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 2 POSTI - ARDESIA - CHORUSMART - GW16222VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - sonstige
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564273535
Artikelnummer
GEWGW16222VA
Herstellernummer
GW16222VA
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
sonstige
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
90 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
95 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Einbaubreite:
90 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauhöhe:
95 mm


