GEWISS - GEWGW16223MF PLACCA LUX INT.2+2P O.FERRO ACIDATO - GW16223MF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - sonstige
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564420434
Artikelnummer
GEWGW16223MF
Herstellernummer
GW16223MF
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
sonstige
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
161 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
95 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein
Einbaubreite:
161 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauhöhe:
95 mm


