GEWISS - GEWGW16223VT PLACCA LUX INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 2+2 POSTI ORIZZONTALE - TITANIO - CHORUSMART - GW16223VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - Titan
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564273481
Artikelnummer
GEWGW16223VT
Herstellernummer
GW16223VT
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
Titan
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
161 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
95 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Einbaubreite:
161 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauhöhe:
95 mm


