GEWISS - GEWGW16224VT PLACCA LUX INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 2+2 POSTI VERTICALE INTERASSE 71mm - TITANIO - CHORUSMART - GW16224VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - Titan
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564273498
Artikelnummer
GEWGW16224VT
Herstellernummer
GW16224VT
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
Titan
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
4
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
95 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
160.8 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Einbaubreite:
95 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauhöhe:
160.8 mm


