GEWISS - GEWGW16228VA PLACCA LUX INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 2+2+2+2 POSTI ORIZZONTALE - ARDESIA - CHORUSMART - GW16228VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - sonstige
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564294240
Artikelnummer
GEWGW16228VA
Herstellernummer
GW16228VA
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
sonstige
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
4
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
8
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
303 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
95 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Einbaubreite:
303 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauhöhe:
95 mm


