GEWISS - GEWGW16424TN PLACCA GEO INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO - 2+2 POSTI VERTICALE - NERO TONER- CHORUSMART - GW16424TN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - schwarz
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564767447
Artikelnummer
GEWGW16424TN
Herstellernummer
GW16424TN
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
schwarz
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
4
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
95 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
161 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Einbaubreite:
95 mm
Tiefe:
8.5 mm
Einbauhöhe:
161 mm


