GEWISS - GEWGW16502 CONTENITORE AUTOPORTANTE VUOTO - PROTETTO IP40 2 POSTI - GRIGIO RAL 7035 - CHORUSMART - GW16502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564626218
Artikelnummer
GEWGW16502
Herstellernummer
GW16502
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
nein
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
56.4 mm
Linea Chorus. Contenitore autoportante vuoto, IP40, 2 posti - grigio RAL7035.


